Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C19 weiblich,Kabel; PVC; 5m; mit Blockade IEC LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; IEC C19 weiblich,Kabel; PVC; 5m; mit Blockade IEC LOCK
Kabel; IEC C19 weiblich,Kabel; PVC; 5m; mit Blockade IEC LOCK
Artikel-Nr.:
     2805-IEC-PC1371
Hersteller:
     IEC LOCK
Herst.-Nr.:
     IEC-PC1371
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IEC LOCK
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 10A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;IEC C19 weiblich
Ausführung: mit Blockade IEC LOCK
Aderquerschnitt: 1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IEC LOCK:
IEC LOCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.