Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NC; 0÷2mm; 6÷36VDC; M8; IP67; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IFRM06P3701/KS35L
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     IFRM 06P3701/KS35L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
baumer induktiver näherungsschalter...
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 6...36V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 3
Gesamtlänge: 30mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 5kHz
Sensorgehäuse: M8
Bereich: 0...2mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NC
Anschlüsse: 0,2m Leitung mit Steckverbinder M8
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.