Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 4-Richtung Installation; 40A; 230VAC,220VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 4-Richtung Installation; 40A; 230VAC,220VDC
Schütz: 4-Richtung Installation; 40A; 230VAC,220VDC
Artikel-Nr.:
     2805-IK40-22/230V
Hersteller:
     Iskra Sistemi
Herst.-Nr.:
     30.045.150
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ISKRA
Montage: für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO x2
Betriebsstrom max.: 40A
Schütz-Typ: 4-Richtung Installation
Schützserie: IK
Steuerspannung: 220V DC;230V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ISKRA:
ISKRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.