Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 4-Richtung Installation; 63A; 24VAC,24VDC; NC + NO x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 4-Richtung Installation; 63A; 24VAC,24VDC; NC + NO x3
Schütz: 4-Richtung Installation; 63A; 24VAC,24VDC; NC + NO x3
Artikel-Nr.:
     2805-IK63-31/24V
Hersteller:
     Iskra Sistemi
Herst.-Nr.:
     30.045.234
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ISKRA
Montage: für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: NC + NO x3
Betriebsstrom max.: 63A
Schütz-Typ: 4-Richtung Installation
Steuerspannung: 24V DC;24V AC
Herstellerserie: IK
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ISKRA:
ISKRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.