Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 12h; 60lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; 12h; 60lm
Taschenlampe: LED; 12h; 60lm
Artikel-Nr.:
     2805-IMPACT2AAA
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     IMPACT2AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Gehäuse-Material: Kunststoff
Helligkeit: 60lm
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 12h
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.