Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 24mm; EPDM; grau; ØLeitg: 10÷14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 24mm; EPDM; grau; ØLeitg: 10÷14mm
Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 24mm; EPDM; grau; ØLeitg: 10÷14mm
Artikel-Nr.:
     2805-IMT36182
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Durchmesser der Montageöffnung: 24mm
Gehäuse-Material: EPDM
Korpusfarbe: grau
Größe: M25
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 10...14mm
Ausführung der Tülle: mit Trennwand
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,3882*
€ 0,5382*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,39412*
€ 0,54412*
2 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,406*
€ 0,566*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4174*
€ 0,5774*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.