Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Arbeitslampe; 4000K; IP65; 2000lm; 230÷240VAC; -30÷45°C; 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IMT47225
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     WL 20 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe ip 65
arbeitslampe
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -30...45°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230...240V AC
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Max. Leistung: 20W
Helligkeit: 2000lm
Farbtemperatur: 4000K
Lampen-Typ: Arbeitslampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: arbeitsleuchte 4000k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.