Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Arbeitslampe; 4000K; IP65; 3000lm; 230÷240VAC; -30÷45°C; 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IMT47226
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     WL 30 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe ip 65
arbeitslampe
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -30...45°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230...240V AC
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Max. Leistung: 30W
Helligkeit: 3000lm
Farbtemperatur: 4000K
Lampen-Typ: Arbeitslampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: arbeitsleuchte 4000k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.