Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 14kHz; Ch: 1; UQFN10; Eigenschaften: zero-drift


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-INA199A3RSWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA199A3RSWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: UQFN10
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 14kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 5µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: zero-drift
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Verstärkungsgrad: 200V/V
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;zwei Richtungen;Stromquelle
Eingangsoffsetstrom: 20nA
Eingangsruhestrom: 28µA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...26V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.