Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 80kHz; Ch: 1; SC70-6; Eigenschaften: zero-drift


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-INA199B1QDCKRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA199B1QDCKRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-6
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 80kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 5µV
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: zero-drift
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Verstärkungsgrad: 50V/V
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;zwei Richtungen;Stromquelle
Eingangsoffsetstrom: 20nA
Eingangsruhestrom: 28µA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...26V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.