Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 1,3MHz; Ch: 2; SO16; Eigenschaften: präzise


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-INA2128U/1K
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA2128U/1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 10µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: präzise
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 4V/μs
Verstärkungsgrad: 1V/V;10kV/V
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.