Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 30kHz; Ch: 1; SC70-6; Eigenschaften: zero-drift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-INA214AIDCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA214AIDCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
Current Sensor
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-6
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 30kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 60µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: zero-drift
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,4V/μs
Verstärkungsgrad: 100V/V
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;zwei Richtungen;Stromquelle
Eingangsoffsetstrom: 20nA
Eingangsruhestrom: 35µA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...26V DC
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, op amp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,02*
2 Tage
2286
€ 14,99*
ab € 0,32*
€ 1,416*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NCS214RSQT2G
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.