Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; blau; 12VDC; 12VAC; Ø16mm; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; blau; 12VDC; 12VAC; Ø16mm; Messing
Kontrollleuchte: LED; flach; blau; 12VDC; 12VAC; Ø16mm; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-IND16-12B-C
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     IND16-12B-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: NINIGI
Betriebstemperatur: -10...50°C
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 12V DC;12V AC
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Nickel
Farbe der Kontrolleuchte: blau
Kontrollleuchte-Art: flach
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.