Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; rot; 12VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; rot; 12VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Kontrollleuchte: LED; konvex; rot; 12VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-IND8-12R-A
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     IND8-12R-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: NINIGI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 12V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Farbe der Kontrolleuchte: rot
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.