Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,Controller SMPS; InSOP-24D; flyback


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-INN3265C-H214-TL
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN3265C-H214-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
ac/dc wandler ic
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: InSOP-24D
Leistung: 25W
Durchbruchspannung: 650V
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...265V
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: InnoSwitch3-CP
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller SMPS;AC/DC switcher
Topologie: flyback
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.