Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,Controller SMPS; InSOP-24D; flyback


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-INN3676C-H606-TL
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN3676C-H606-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
ac/dc wandler ic
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: InSOP-24D
Leistung: 36W
Durchbruchspannung: 725V
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 85...265V
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: InnoSwitch3-EP
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller SMPS;AC/DC switcher
Topologie: flyback
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.