Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2850mAh; Ø18,4x65mm; 2,75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2850mAh; Ø18,4x65mm; 2,75A
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2850mAh; Ø18,4x65mm; 2,75A
Artikel-Nr.:
     2805-INR18650-29E
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR18650-29E6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: SAMSUNG SDI
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,4x65mm
Maximalstrom: 2,75A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 2850mAh
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt. Die Zellen haben keine Absicherungen. Bei unsachgemäßer Verwendung können sie auslaufen, Hitze abgeben, Feuer fangen oder sogar explodieren.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.