Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 2000W; UAusg: 230VAC; 21÷31VDC; 290x173x145mm; 92%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/AC; 2000W; UAusg: 230VAC; 21÷31VDC; 290x173x145mm; 92%
Wandler: DC/AC; 2000W; UAusg: 230VAC; 21÷31VDC; 290x173x145mm; 92%
Artikel-Nr.:
     2805-IPS4000/24V
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     3IPS40024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Betriebstemperatur: -10...40°C
Versorgungsspannung: 21...31V DC
Äußere Abmessungen: 290x173x145mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 2kW
Anwendung: für Fahrzeuge
Eigenschaften der Wandler: modifizierte Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Wirkungsgrad: 92%
Spitzenleistung: 4kW
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Achtung!: nicht für Motoren geeignet!
Akkuspannung: 24V
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Anzahl Steckerausgänge: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.