Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; 10,5÷31VDC; 160x105x60mm; 92%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; 10,5÷31VDC; 160x105x60mm; 92%
Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; 10,5÷31VDC; 160x105x60mm; 92%
Artikel-Nr.:
     2805-IPS600/DUO
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     3IPS912246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Betriebstemperatur: -10...40°C
Versorgungsspannung: 10,5...31V DC
Äußere Abmessungen: 160x105x60mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 300W
Anwendung: für Fahrzeuge
Eigenschaften der Wandler: modifizierte Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Wirkungsgrad: 92%
Spitzenleistung: 600W
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Achtung!: nicht für Motoren geeignet!
Akkuspannung: 12 / 24V
Zusatzfunktionen: USB
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Anzahl Steckerausgänge: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.