Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷3mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; 0÷3mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Sensor: induktiv; 0÷3mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-IQ10-03BPSKT0S
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ10-03BPSKT0S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: vistal
Äußere Abmessungen: 10x16x28mm
Anzahl Pole: 3
Gesamtlänge: 37mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 2kHz
Bereich: 0...3mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M8
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 4,45*
ab € 40,35*
€ 51,10*
€ 8,95*
ab € 39,55*
€ 52,08*
€ 5,46*
ab € 43,11*
€ 54,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,59*
€ 55,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 56,23*
€ 71,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.