Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; SO8; -420÷200mA; 625mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; SO8; -420÷200mA; 625mW
IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; SO8; -420÷200mA; 625mW
Artikel-Nr.:
     2805-IR2128SPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2128SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Leistung: 625mW
Versorgungsspannung: 12...20V DC
Anschaltzeit: 0,2µs
Ausschaltzeit: 150ns
Ausgangsstrom: -420...200mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Steuerung für Gates
Spannungsklasse: 600V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
95
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 3,34*
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 4,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.