Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; transparent; 27÷43°; 1,2÷1,8VDC; λp max: 940nm; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IR8353-14C
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     IR8353-14C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,2...1,8V DC
Max. Leistung: 150mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 27...43°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Optische Leistung: 7,8...50mW/sr
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,315*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.