Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 1,9mm; transparent; 25°; λp max: 940nm; SMD; 65mA; 130mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IR91-21C/TR7
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     IR91-21C/TR7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,2...1,5V
Max. Leistung: 130mW
Durchmesser LED-Diode: 1,9mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 65mA
Leuchtwinkel: 25°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 2,5x2x2,7mm
Optische Leistung: 3...5mW/sr
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.