Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3mm; transparent; 20°; 1,25÷1,6VDC; λp max: 940nm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3mm; transparent; 20°; 1,25÷1,6VDC; λp max: 940nm; THT
IR Sender; 3mm; transparent; 20°; 1,25÷1,6VDC; λp max: 940nm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-IR928-6C-F
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     IR928-6C-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,25...1,6V DC
Max. Leistung: 75mW
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 50mA
Leuchtwinkel: 20°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 4,5x4,6x2,5mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0514*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.