Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 1W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 5VDC; 70%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 1W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 5VDC; 70%
Wandler: AC/DC; 1W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 5VDC; 70%
Artikel-Nr.:
     2805-IRM-01-5
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-01-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...305V AC;120...430V DC
Äußere Abmessungen: 33,7x22,2x15mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 70%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: IRM-01
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Handelsname: IRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 6,46*
10
€ 8,95*
ab € 5,029*
€ 6,742*
1 Tag
139
1
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,92*
1 Tag
3945
1
€ 14,99*
ab € 5,92*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vigortronix
VTX-214-001-105
ab € 4,60*
Ähnlich
Vigortronix
VTX-214-001-305
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.