Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 24VDC
Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-IRM-02-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-02-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...305V AC;120...430V DC
Äußere Abmessungen: 33,7x22,2x15mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 83mA
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 77%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: IRM-02
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Handelsname: IRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,56*
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,58*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 6,79*
10
€ 8,95*
ab € 5,16*
€ 6,987*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 5,74*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.