Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 9VDC; 72%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 9VDC; 72%
Wandler: AC/DC; 2W; 85÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 9VDC; 72%
Artikel-Nr.:
     2805-IRM-02-9
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-02-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...305V AC;120...430V DC
Äußere Abmessungen: 33,7x22,2x15mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,222A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 72%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: IRM-02
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Handelsname: IRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,48*
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 6,71*
10
€ 8,95*
ab € 5,18*
€ 6,897*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.