Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3W; 85÷305VAC; 3,3VDC; IAusg: 900mA; OUT: 1; 68%; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷305VAC; 3,3VDC; IAusg: 900mA; OUT: 1; 68%; PCB
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷305VAC; 3,3VDC; IAusg: 900mA; OUT: 1; 68%; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-IRM-03-3.3
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-03-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Platinen Netzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...305V AC
Äußere Abmessungen: 37x24x15mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 0,9A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 68%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: IRM-03
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Handelsname: IRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 3,721*
€ 5,568*
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,87*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,34*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 4,78*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.