Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3W; 85÷305VAC; 9VDC; IAusg: 333mA; OUT: 1; 77%; IRM-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷305VAC; 9VDC; IAusg: 333mA; OUT: 1; 77%; IRM-03
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷305VAC; 9VDC; IAusg: 333mA; OUT: 1; 77%; IRM-03
Artikel-Nr.:
     2805-IRM-03-9
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-03-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...305V AC
Äußere Abmessungen: 37x24x15mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,333A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 77%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: IRM-03
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Handelsname: IRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 5,81*
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 5,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,86*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,32*
1 Tag
152
€ 14,99*
ab € 6,60*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.