Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 45,6W; 85÷264VAC; 24VDC; IAusg: 1900mA; OUT: 1; 89,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 45,6W; 85÷264VAC; 24VDC; IAusg: 1900mA; OUT: 1; 89,5%
Wandler: AC/DC; 45,6W; 85÷264VAC; 24VDC; IAusg: 1900mA; OUT: 1; 89,5%
Artikel-Nr.:
     2805-IRM-45-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-45-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 45,6W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 87x52x29,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,9A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 89,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: IRM-45
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Handelsname: IRM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,87*
€ 16,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 17,50*
2 Tage
60
€ 14,99*
ab € 16,16*
€ 24,88*
€ 8,95*
ab € 16,75*
€ 26,94*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,07*
€ 31,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.