Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Solar; weiblich; 4÷6mm2; mit Kontakten; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Solar; weiblich; 4÷6mm2; mit Kontakten; Stecker
Steckverbinder: Solar; weiblich; 4÷6mm2; mit Kontakten; Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-IS24241N
Hersteller:
     CABUR
Herst.-Nr.:
     IS24241N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Hersteller: CABUR
Steckverbinder-Typ: Solar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Variante: mit Kontakten
Maximalstrom: 35A
Leitungsquerschnitt: 4...6mm2
Anwendung: Photovoltaik
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.