Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 1,65÷1,95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 1,65÷1,95V
IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; DTR,QPI,SPI; 133MHz; 1,65÷1,95V
Artikel-Nr.:
     2805-IS25WP016D-JNLE
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS25WP016D-JNLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,65...1,95V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI;QPI;DTR
Speicher-Art: NOR Flash
Einheitspreis: Nein
Betriebsfrequenz: 133MHz
#Werbeaktionen: aac_202202
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.