Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 1Mx16bitx4; 200MHz; 5ns; TSOP54 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 1Mx16bitx4; 200MHz; 5ns; TSOP54 II
IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 1Mx16bitx4; 200MHz; 5ns; TSOP54 II
Artikel-Nr.:
     2805-IS42S16400J-5TL
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS42S16400J-5TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSOP54 II
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM
Speicherorganisation: 1Mx16bitx4
Zugriffszeit: 5ns
Taktfrequenz: 200MHz
Verpackungs-Art: Tube
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 64Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.