Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 4Mx16bit; 143MHz; 7ns; TSOP54 II; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 4Mx16bit; 143MHz; 7ns; TSOP54 II; Tube
IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 4Mx16bit; 143MHz; 7ns; TSOP54 II; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-IS42S16400J-7TL
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS42S16400J-7TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSOP54 II
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM
Speicherorganisation: 4Mx16bit
Zugriffszeit: 7ns
Taktfrequenz: 143MHz
Verpackungs-Art: Tube
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 64Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.