Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Controller Videokabel; 4,5÷5,5VDC; SMD; QFN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ISL59605IRZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL59605IRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RENESAS
Montage: SMD
Kabel-Art: RG59;UTP (CAT5/6)
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Bereich: 1,6km
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller Videokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 90 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.