Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: verstärker; DIP16; 50kHz; Ch: 1; 2V/μs; ±4÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: verstärker; DIP16; 50kHz; Ch: 1; 2V/μs; ±4÷18VDC
IC: verstärker; DIP16; 50kHz; Ch: 1; 2V/μs; ±4÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ISO122P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO122P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: DIP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: verstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 50kHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2V/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...18V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 33,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 30,05*
€ 42,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.