Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 50Mbps; SMD; SO16; Ch: 4; 5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 50Mbps; SMD; SO16; Ch: 4; 5kV
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 50Mbps; SMD; SO16; Ch: 4; 5kV
Artikel-Nr.:
     2805-ISO6740FQDWRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO6740FQDWRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digital Isolator
Digitalisolator
4000 cmos
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16
Anzahl Eingänge: 4/0
Versorgungsspannung: 2,25...5,5V DC;1,71...1,89V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 50Mbps
Ausgangs-Art: CMOS
Isolationsspannung: 5kV
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.