Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passschraube; Stahl; M10; 1,5; L. Gewinde: 16mm; Sechskant; HEX 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passschraube; Stahl; M10; 1,5; L. Gewinde: 16mm; Sechskant; HEX 6mm
Passschraube; Stahl; M10; 1,5; L. Gewinde: 16mm; Sechskant; HEX 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-ISO7379-12-M10-90
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     ISO 7379-12-M10-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Gewindelänge: 16mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Passschraube
Kopf-Art: Zylinder;gerändelt
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 8mm
Kopfdurchmesser: 18mm
ISO Norm: ISO 7379
Formgröße: HEX 6mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schaftlänge: 90mm
Schaftdurchmesser: 12mm
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.