Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passschraube; Stahl; M3; 0,5; L. Gewinde: 7mm; Sechskant; HEX 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passschraube; Stahl; M3; 0,5; L. Gewinde: 7mm; Sechskant; HEX 2mm
Passschraube; Stahl; M3; 0,5; L. Gewinde: 7mm; Sechskant; HEX 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-ISO7379-4-M3-10
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     ISO 7379-4-M3-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Gewindelänge: 7mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Passschraube
Kopf-Art: Zylinder;gerändelt
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 7mm
ISO Norm: ISO 7379
Formgröße: HEX 2mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schaftlänge: 10mm
Schaftdurchmesser: 4mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.