Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passschraube; Stahl; M3; 0,5; L. Gewinde: 7mm; Sechskant; HEX 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passschraube; Stahl; M3; 0,5; L. Gewinde: 7mm; Sechskant; HEX 2mm
Passschraube; Stahl; M3; 0,5; L. Gewinde: 7mm; Sechskant; HEX 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-ISO7379-4-M3-20
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     ISO 7379-4-M3-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Gewindelänge: 7mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Passschraube
Kopf-Art: Zylinder;gerändelt
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 7mm
ISO Norm: ISO 7379
Schaftlänge: 20mm
Schaftdurchmesser: 4mm
Gewindesteigung: 0,5
Formgröße: HEX 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.