Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passschraube; Stahl; M5; 0,8; L. Gewinde: 9,5mm; Sechskant; HEX 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passschraube; Stahl; M5; 0,8; L. Gewinde: 9,5mm; Sechskant; HEX 3mm
Passschraube; Stahl; M5; 0,8; L. Gewinde: 9,5mm; Sechskant; HEX 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-ISO7379-6-M5-40
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     ISO 7379-6-M5-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Gewindelänge: 9,5mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Passschraube
Kopf-Art: Zylinder;gerändelt
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 4,5mm
Kopfdurchmesser: 10mm
ISO Norm: ISO 7379
Schaftlänge: 40mm
Schaftdurchmesser: 6mm
Gewindesteigung: 0,8
Formgröße: HEX 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.