Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; IAusg: 0,7A; Ch: 8; SMD; PowerSO36; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; IAusg: 0,7A; Ch: 8; SMD; PowerSO36; Tube
IC: power switch; high-side; IAusg: 0,7A; Ch: 8; SMD; PowerSO36; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-ISO8200B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ISO8200B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Schalter
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: PowerSO36
DC Versorgungsstrom: 9mA
Versorgungsspannung: 10,5...36V
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Ausgangsstrom: 0,7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Schnittstelle: SPI
Anzahl Kanäle: 8
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 12,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 124 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.