Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braids; insulated earthing tape; 10mm2; Ø1: 7mm; Ø2: 7mm; L: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IST-010-200-0707-D
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     IST-010-200-0707-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNECT
Betriebstemperatur: max. 105°C
Länge: 0,2m
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Leitungs-Typ: Geflecht
Geflechtaufbau: Kupferdrähte
Elektrische Isolation: 20kV/div
Durchmesser der Montageöffnung 1: 7mm
Durchmesser der Montageöffnung 2: 7mm
Handelsname: Kupferlitze
Art des Geflechts: insulated earthing tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.