Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 106mm; Z: 68mm; PPO; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 106mm; Z: 68mm; PPO; grau
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 106mm; Z: 68mm; PPO; grau
Artikel-Nr.:
     2805-IT-05.0602680
Hersteller:
     ITALTRONIC
Herst.-Nr.:
     05.0602680
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ITALTRONIC
Gehäusematerial: PPO
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für DIN-Schiene
Größe Y: 90mm
Größe X: 106mm
Größe Z: 68mm
Gehäuseserie: 6M Modulbox One
Anzahl der Module: 6
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.