Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 106mm; Z: 53mm; PPO; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 106mm; Z: 53mm; PPO; grau
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 106mm; Z: 53mm; PPO; grau
Artikel-Nr.:
     2805-IT-05.124N000
Hersteller:
     ITALTRONIC
Herst.-Nr.:
     05.124N000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ITALTRONIC
Gehäusematerial: PPO
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für DIN-Schiene
Größe Y: 90mm
Größe X: 106mm
Größe Z: 53mm
Gehäuseserie: 6M Modulbox One
Anzahl der Module: 6
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.