Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 159mm; Z: 53mm; PPO; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 159mm; Z: 53mm; PPO; grau
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 159mm; Z: 53mm; PPO; grau
Artikel-Nr.:
     2805-IT-9MDC53
Hersteller:
     ITALTRONIC
Herst.-Nr.:
     9MDC53
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ITALTRONIC
Gehäusematerial: PPO
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für DIN-Schiene
Größe Y: 90mm
Größe X: 159mm
Größe Z: 53mm
Gehäuseserie: 9M Modulbox One
Anzahl der Module: 9
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.