Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 389mm; W: 8,9mm; Polyamid; 552N; gelb; Ømax: 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit IT9115-CUV4Y Kabelbinder Nylon Gelb
Panduit IT9115-CUV4Y Kabelbinder Nylon Gelb
Artikel-Nr.:
     2805-IT9115-CUV4Y
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IT9115-CUV4Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder gelb
Hersteller: PANDUIT
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 389mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 8,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 115mm
Festigkeit der Kabelbinder: 552N
Herstellerserie: Belt-Ty™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.