Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Lagertechnik
>
Sicherheitsschilder
>
Artikel
Sicherheitszeichen; Warnung; PVC; W: 200mm; H: 200mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-IW/023/C/P
Hersteller:
ANRO
Herst.-Nr.:
IW/023/C/P
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
ANRO
Breite:
200mm
Material:
PVC
Höhe:
200mm
Entspricht Norm:
PN EN ISO 7010:2012
Arbeitsschutz Element-Typ:
Sicherheitszeichen
Zeichen-Art:
Warnung
... >
Lager 2805
>
Lagertechnik
>
Sicherheitsschilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen