Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; TO220-5; -30÷30A; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; TO220-5; -30÷30A; Ch: 1
IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; TO220-5; -30÷30A; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-IXDI630CI
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDI630CI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO220-5
Versorgungsspannung: 12,5...35V
Anschaltzeit: 135ns
Ausschaltzeit: 135ns
Ausgangsstrom: -30...30A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;Steuerung für Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.