Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 650V; 78A; SOT227B; schraubbar; 595W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 650V; 78A; SOT227B; schraubbar; 595W
Modul; einzelner Transistor; 650V; 78A; SOT227B; schraubbar; 595W
Artikel-Nr.:
     2805-IXFN100N65X2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN100N65X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 200ns
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 78A
Widerstand im Leitungszustand: 30mΩ
Verlustleistung: 595W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 183nC
Technologie: HiPerFET™;X2-Class
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±40V
Drainstrom im Impuls: 200A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.